Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0200 57 00 Gewindestopfen sechskant Messing M8x1,25

  • ERIKS:23215915
  • Hersteller:0200 57 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,34 €/ Stückexkl. MwSt

5,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0200
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 8x1.25
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
M 8x1.25 mm
E
7 mm
F
13 mm
G
13 mm
H1
4 mm
H2
3.5 mm