Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0200 13 00 Gewindestopfen sechskant Messing G1/4

  • ERIKS:23215482
  • Hersteller:0200 13 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,85 €/ Stückexkl. MwSt

3,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0200
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
1/4 mm
E
8.5 mm
F
17 mm
G
16.7 mm
H1
5.5 mm
H2
4 mm