73,18 €/ Stückexkl. MwSt
85,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0199 |
Material | Messing |
Form | L-förmig |
Anschluss 1 | 22 mm |
Anschluss 2 | 3/4" BSPP(G) |
C | G3/4 |
D | 22 mm |
F | 32 mm |
F1 | 36 mm |
H | 45.5 mm |
H1 | 34 mm |
J | 32 mm |
L | 51 mm |
L2 | 31 mm |