Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0199 18 27 Winkel-Einschraubverschraubung Messing Ø18mm x G3/4

  • ERIKS:23563937
  • Hersteller:0199 18 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

51,07 €/ Stückexkl. MwSt

59,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0199
Material
Messing
Form
L-förmig
Anschluss 1
18 mm
Anschluss 2
3/4" BSPP(G)
C
G3/4
D
18 mm
F
32 mm
F1
30 mm
H
43.5 mm
H1
32 mm
J
23 mm
L
41 mm
L2
21.5 mm