Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0199 18 21 Winkel-Einschraubverschraubung Messing Ø18mm x G1/2

  • ERIKS:23563936
  • Hersteller:0199 18 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

49,42 €/ Stückexkl. MwSt

57,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0199
Material
Messing
Form
L-förmig
Anschluss 1
18 mm
Anschluss 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
18 mm
F
27 mm
F1
30 mm
H
40 mm
H1
29 mm
J
23 mm
L
41 mm
L2
21.5 mm