25,94 €/ Stückexkl. MwSt
30,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0199 |
Material | Messing |
Form | L-förmig |
Anschluss 1 | 14 mm |
Anschluss 2 | 3/8" BSPP(G) |
C | G3/8 |
D | 14 mm |
F | 22 mm |
F1 | 24 mm |
H | 35.5 mm |
H1 | 26 mm |
J | 19 mm |
L | 35 mm |
L2 | 18 mm |