31,46 €/ Stückexkl. MwSt
36,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0199 |
Material | Messing |
Form | L-förmig |
Anschluss 1 | 10 mm |
Anschluss 2 | 1/2" BSPP(G) |
C | G1/2 |
D | 10 mm |
F | 27 mm |
F1 | 19 mm |
H | 40 mm |
H1 | 29.5 mm |
J | 19 mm |
L | 37 mm |
L2 | 22 mm |