Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0199 10 17 Winkel-Einschraubverschraubung Messing Ø10mm x G3/8

  • ERIKS:23563932
  • Hersteller:0199 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,18 €/ Stückexkl. MwSt

21,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0199
Material
Messing
Form
L-förmig
Anschluss 1
10 mm
Anschluss 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
10 mm
F
22 mm
F1
19 mm
H
33.5 mm
H1
24 mm
J
12 mm
L
30 mm
L2
14.5 mm