Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0199 10 13 Winkel-Einschraubverschraubung Messing Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:23563931
  • Hersteller:0199 10 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,15 €/ Stückexkl. MwSt

15,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0199
Material
Messing
Form
L-förmig
Anschluss 1
10 mm
Anschluss 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
10 mm
F
19 mm
F1
19 mm
H
31 mm
H1
22.5 mm
J
12 mm
L
30 mm
L2
14.5 mm