Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0199 08 13 Winkel-Einschraubverschraubung Messing Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23563929
  • Hersteller:0199 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,95 €/ Stückexkl. MwSt

15,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0199
Material
Messing
Form
L-förmig
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
8 mm
F
19 mm
F1
14 mm
H
30.5 mm
H1
22 mm
J
10 mm
L
28 mm
L2
15 mm