Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0199 06 13 Winkel-Einschraubverschraubung Messing Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23563927
  • Hersteller:0199 06 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,95 €/ Stückexkl. MwSt

15,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0199
Material
Messing
Form
L-förmig
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
6 mm
F
19 mm
F1
13 mm
H
30.5 mm
H1
22 mm
J
10 mm
L
22 mm
L2
12 mm