Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0199 06 10 Winkel-Einschraubverschraubung Messing Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23563926
  • Hersteller:0199 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,32 €/ Stückexkl. MwSt

10,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0199
Material
Messing
Form
L-förmig
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
6 mm
F
14 mm
F1
13 mm
H
23 mm
H1
16 mm
J
8 mm
L
22 mm
L2
11 mm