14,89 €/ Stückexkl. MwSt
17,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0199 |
Material | Messing |
Form | L-förmig |
Anschluss 1 | 4 mm |
Anschluss 2 | 1/4" BSPP(G) |
C | G1/4 |
D | 4 mm |
F | 19 mm |
F1 | 10 mm |
H | 30.5 mm |
H1 | 22 mm |
J | 10 mm |
L | 19 mm |
L2 | 11 mm |