9,50 €/ Stückexkl. MwSt
11,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0199 |
Material | Messing |
Form | L-förmig |
Anschluss 1 | 4 mm |
Anschluss 2 | 1/8" BSPP(G) |
C | G1/8 |
D | 4 mm |
F | 14 mm |
F1 | 10 mm |
H | 23 mm |
H1 | 16 mm |
J | 8 mm |
L | 19 mm |
L2 | 9.5 mm |