Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0192 13 21 Doppelnippel Aussengewinde Messing vernickelt R1/4xG1/2

  • ERIKS:23215907
  • Hersteller:0192 13 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,08 €/ Stückexkl. MwSt

11,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0192
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
R1/4 mm
C2
G1/2
E
11 mm
F
27 mm
L
31.5 mm