Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0179 13 17 Gewinde-Vergrößerungsstutzen Messing vernickelt G1/4xG3/8

  • ERIKS:11606151
  • Hersteller:0179 13 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,44 €/ Stückexkl. MwSt

7,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0179
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
1/4 mm
C2
3/8
E1
5.5 mm
E2
15 mm
F
20 mm
L
23 mm