Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0178 55 19 Reduziernippel Messing vernickelt M7x1xM5x0.8

  • ERIKS:11606148
  • Hersteller:0178 55 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,35 €/ Stückexkl. MwSt

7,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0178
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 7x1
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (M)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 5x0.8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
M 7x1 mm
C2
M 5x0.8
E
5 mm
F
10 mm
L
12 mm