Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0178 21 13 Reduziernippel Messing vernickelt G1/2xG1/4

  • ERIKS:23215899
  • Hersteller:0178 21 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,33 €/ Stückexkl. MwSt

6,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0178
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
1/2 mm
C2
1/4
E
7.5 mm
F
24 mm
L
12.5 mm