Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0169 13 17 Vergrößerungsnippel Messing G1/4xG3/8

  • ERIKS:23215456
  • Hersteller:0169 13 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,34 €/ Stückexkl. MwSt

7,42 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0169
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C1
1/4 mm
C2
3/8
E1
7 mm
F
22 mm
L
19.5 mm