Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0169 10 13 Vergrößerungsnippel Messing G1/8xG1/4

  • ERIKS:23215419
  • Hersteller:0169 10 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,39 €/ Stückexkl. MwSt

5,14 €inkl. MwSt

93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0169
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C1
1/8 mm
C2
1/4
E1
5 mm
F
17 mm
L
16 mm