Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0168 27 13 Reduziernippel Messing G3/4xG1/4

  • ERIKS:23215131
  • Hersteller:0168 27 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,23 €/ Stückexkl. MwSt

10,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0168
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C1
3/4 mm
C2
1/4
E
11 mm
F
32 mm
H
12 mm