Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0168 21 17 Reduziernippel Messing G1/2xG3/8

  • ERIKS:11345163
  • Hersteller:0168 21 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,14 €/ Stückexkl. MwSt

7,18 €inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0168
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C1
1/2 mm
C2
3/8
E
11 mm
F
24 mm
H
10 mm