Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0168 17 13 39 Reduziernippel mit 2-Komponenten-Dichtung G3/8xG1/4

  • ERIKS:23215498
  • Hersteller:0168 17 13 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,46 €/ Stückexkl. MwSt

5,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0168
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C1
3/8 mm
C2
1/4
E
10 mm
F
19 mm
H
5 mm