4,18 €/ Stückexkl. MwSt
4,89 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0168 |
Material | Messing |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde (M) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | M 5x0.8 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
C1 | 1/4 mm |
C2 | M 5x0.8 |
E | 8 mm |
F | 17 mm |
H | 5 mm |