Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0168 13 10 Reduziernippel Messing G1/4xG1/8

  • ERIKS:23214202
  • Hersteller:0168 13 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,25 €/ Stückexkl. MwSt

3,80 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0168
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C1
1/4 mm
C2
1/8
E
7 mm
F
17 mm
H
7 mm