Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0168 10 19 Reduziernippel Messing G1/8xM5x0.8

  • ERIKS:23215188
  • Hersteller:0168 10 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,90 €/ Stückexkl. MwSt

4,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0168
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (M)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 5x0.8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C1
1/8 mm
C2
M 5x0.8
E
7 mm
F
14 mm
H
6 mm