Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0167 27 28 Gewindeadapter Messing R3/4xNPT3/4

  • ERIKS:23215891
  • Hersteller:0167 27 28
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,43 €/ Stückexkl. MwSt

23,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0167
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (NPT)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/4
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C1
3/4 mm
C2
3/4
F
32 mm
L
39.5 mm