Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0167 17 18 Gewindeadapter Messing R3/8xNPT3/8

  • ERIKS:23214796
  • Hersteller:0167 17 18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,70 €/ Stückexkl. MwSt

11,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0167
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (NPT)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C1
3/8 mm
C2
3/8
F
22 mm
L
29.5 mm