Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0166 18 22 Reduziersatz Messing Ø18x22mm

  • ERIKS:23215886
  • Hersteller:0166 18 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

47,60 €/ Stückexkl. MwSt

55,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0166
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
18 mm
Anschluss 2
22 mm
D1
18 mm
D2
22 mm
F
36 mm