Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0166 16 22 Reduziersatz Messing Ø16x22mm

  • ERIKS:23215884
  • Hersteller:0166 16 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

45,34 €/ Stückexkl. MwSt

53,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0166
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
16 mm
Anschluss 2
22 mm
D1
16 mm
D2
22 mm
F
36 mm