Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0165 16 16 Schlauchtülle für Kunststoffschlauch Ø16x13mm

  • ERIKS:11606136
  • Hersteller:0165 16 16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,54 €/ Stückexkl. MwSt

18,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0165
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
16 mm
Anschluss 2
16 mm
D1
16 mm
D2
13 mm
D3
13.7 mm
L
44 mm
L1
20 mm
T
11 mm