9,77 €/ Stückexkl. MwSt
11,43 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0165 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 12 mm |
Anschluss 2 | 14 mm |
D1 | 12 mm |
D2 | 12 mm |
D3 | 12.7 mm |
L | 40.5 mm |
L1 | 20 mm |
T | 10 mm |