Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0165 10 10 Schlauchtülle für Kunststoffschlauch Ø10x10mm

  • ERIKS:11606129
  • Hersteller:0165 10 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,64 €/ Stückexkl. MwSt

6,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0165
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
10 mm
Anschluss 2
10 mm
D1
10 mm
D2
8 mm
D3
8.4 mm
L
35.5 mm
L1
15 mm
T
6 mm