Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0165 08 12 Schlauchtülle für Kunststoffschlauch Ø8x12mm

  • ERIKS:11606128
  • Hersteller:0165 08 12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,35 €/ Stückexkl. MwSt

7,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0165
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
12 mm
D1
8 mm
D2
10 mm
D3
10.7 mm
L
37.5 mm
L1
20 mm
T
8 mm