Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0165 08 08 Schlauchtülle für Kunststoffschlauch Ø8x8mm

  • ERIKS:11606126
  • Hersteller:0165 08 08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,85 €/ Stückexkl. MwSt

5,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0165
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
8 mm
D1
8 mm
D2
6 mm
D3
6.4 mm
L
32.5 mm
L1
15 mm
T
4 mm