Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0165 06 06 Schlauchtülle für Kunststoffschlauch Ø6x6mm

  • ERIKS:11606123
  • Hersteller:0165 06 06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,29 €/ Stückexkl. MwSt

5,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0165
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
6 mm
D1
6 mm
D2
4 mm
D3
4.3 mm
L
30 mm
L1
15 mm
T
2 mm