Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0164 28 27 Gewindeadapter Messing NPT3/4xG3/4

  • ERIKS:23215841
  • Hersteller:0164 28 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,37 €/ Stückexkl. MwSt

22,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0164
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/4
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C1
3/4 mm
C2
3/4
E
16.5 mm
F
32 mm
L
38.5 mm