12,39 €/ Stückexkl. MwSt
14,50 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0164 |
Material | Messing |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde (NPT) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
C1 | 1/2 mm |
C2 | 1/2 |
E | 15 mm |
F | 27 mm |
L | 36.5 mm |