Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0163 13 10 Reduziernippel Messing R1/4xG1/8

  • ERIKS:23215243
  • Hersteller:0163 13 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,05 €/ Stückexkl. MwSt

3,57 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0163
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C1
1/4 mm
C2
1/8
F
14 mm
L
16 mm