Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0158 10 10 T-Verscharubung Messing R1/8xG1/8

  • ERIKS:23215838
  • Hersteller:0158 10 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,13 €/ Stückexkl. MwSt

11,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0158
Material
Messing
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C1
1/8 mm
C2
1/8
E
7.5 mm
G
16.5
H
21.5 mm
J
12 mm
L/2
21.5 mm