Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0155 21 21 Muffe mit Innengewinde Messing G1/2

  • ERIKS:23214652
  • Hersteller:0155 21 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,70 €/ Stückexkl. MwSt

7,84 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0155
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
G1/2 mm
F
27 mm
L
32 mm