Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0155 17 17 Muffe mit Innengewinde Messing G3/8

  • ERIKS:23215405
  • Hersteller:0155 17 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,67 €/ Stückexkl. MwSt

5,46 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0155
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
G3/8 mm
F
22 mm
L
25 mm