Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0152 27 27 Winkel-Doppel-Einschraubstutzen Messing R3/4

  • ERIKS:23214657
  • Hersteller:0152 27 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

34,77 €/ Stückexkl. MwSt

40,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0152
Material
Messing
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/4
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
R3/4 mm
H
35.5 mm
J
23 mm
L
35.5 mm