Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0152 21 21 Winkel-Doppel-Einschraubstutzen Messing R1/2

  • ERIKS:23214656
  • Hersteller:0152 21 21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,48 €/ Stückexkl. MwSt

27,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0152
Material
Messing
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
R1/2 mm
H
31.5 mm
J
19 mm
L
31.5 mm