Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0152 17 17 Winkel-Doppel-Einschraubstutzen Messing R3/8

  • ERIKS:23214655
  • Hersteller:0152 17 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,46 €/ Stückexkl. MwSt

18,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0152
Material
Messing
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
R3/8 mm
H
26.5 mm
J
15 mm
L
26.5 mm