Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0152 13 13 Winkel-Doppel-Einschraubstutzen Messing R1/4

  • ERIKS:23214654
  • Hersteller:0152 13 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,09 €/ Stückexkl. MwSt

10,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0152
Material
Messing
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
R1/4 mm
H
25 mm
J
15 mm
L
25 mm