Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0152 10 10 Winkel-Doppel-Einschraubstutzen Messing R1/8

  • ERIKS:23214653
  • Hersteller:0152 10 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,92 €/ Stückexkl. MwSt

9,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0152
Material
Messing
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
R1/8 mm
H
19.5 mm
J
10 mm
L
19.5 mm