40,33 €/ Stückexkl. MwSt
47,19 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0151 |
Material | Messing |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 100 °C |
C | G1 mm |
E | 13.5 mm |
F | 41 mm |
F1 | 41 mm |
H | 12.5 mm |
H1 | 10.5 mm |