Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0151 21 21 39 Doppelnippel mit 2-Komponenten-Dichtung Messing G1/2

  • ERIKS:23215835
  • Hersteller:0151 21 21 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,62 €/ Stückexkl. MwSt

13,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0151
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -40 bis 100 °C
C
G1/2 mm
E
10.5 mm
F
27 mm
F1
27 mm
H
10 mm
H1
10 mm