10,76 €/ Stückexkl. MwSt
12,59 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0151 |
Material | Messing |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 100 °C |
C | G3/8 mm |
E | 9.5 mm |
F | 22 mm |
F1 | 22 mm |
H | 9 mm |
H1 | 9 mm |